Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
Bixolon SLP-TX420,TT,(203dpi),USB,RS232,LAN,Cutter,Black Mark,Gap,dunkelgrau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3421-bdxtx41
Hersteller:
Bixolon
Herst.-Nr.:
SLP-TX420CEG
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
SLP-TX420Robust und leistungsstarkDer robuste und leistungsstarke SLP-TX400 4-Zoll-Thermotransfer- oder Thermodirekt-Etikettendrucker eignet sich perfekt für viele Branchen, einschließlich Transport und Logistik, Gesundheitswesen, Luftfahrt, Herstellung, Ticketdruck und mehr.Dieser hochwertige Etikettendrucker bietet eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 178 mm/Sekunde (7 ips) und druckt mit 203 dpi Text, Grafik und Barcodes in hoher Qualität. Der SLP-TX400 bietet auch die Autocutter- oder Peeler-Option und 300-Meter-Farbband.All-in-One-Schnittstelle, standardmäßig mit serieller, paralleler und USB-Schnittstelle, optional mit serieller Schnittstelle, USB, Ethernet und WLAN*. Der SLP-TX400 ist vollständig kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen.Der SLP-TX400 verfügt auch über BIXOLON Etikettendrucker-Intelligenz mit Smart Media Detection™, der automatischen Erkennung der Medientypen Etikett und Beleg. BIXOLON Label Artist™, die kostenlose Software zur individuellen Gestaltung von Etiketten, unterstützt Datenbankverbindung sowie Text, Zeichnen von Linien und Rahmen plus eine Reihe von Grafiken und 1D/2D-Barcode-Druck.*WLAN: 802.11b/g/n USB-Dongletyp (nicht im Paket enthalten)
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
LAN | USB (Host) | USB | seriell
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
Cutter
RAM Installiert (Max):
64 MB
Netzwerk:
ja
sonstige Merkmale:
Black Mark Sensor, Gap Sensor
Gewicht:
2,3 kg
Höhe:
17,3 cm
Tiefe:
25,2 cm
Breite:
20 cm
Luftfeuchtigkeit:
10 ~ 80 %
Betriebstemperatur:
5 ~ 40?
Standards/Zertifikate:
SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL)
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Midrange-Drucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
... >
Etikettendrucker Bixolon
>
Bixolon Etikettendrucker
>
Bixolon SLP-TX420
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
etikettendrucker 203dpi
,
beschriftungs gerät
,
bixolon etikettendrucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,59*
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 460,44*
€ 547,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 447,03*
€ 531,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 415,66*
€ 494,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 408,87*
€ 486,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 386,59*
€ 460,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen