Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SLP-TX420,TT,(203dpi),USB,RS232,LAN,Black Mark,Gap,dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon SLP-TX420,TT,(203dpi),USB,RS232,LAN,Black Mark,Gap,dunkelgrau
Bixolon SLP-TX420,TT,(203dpi),USB,RS232,LAN,Black Mark,Gap,dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3421-bdxtx44
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-TX420EG/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
SLP-TX420Robust und leistungsstarkDer robuste und leistungsstarke SLP-TX400 4-Zoll-Thermotransfer- oder Thermodirekt-Etikettendrucker eignet sich perfekt für viele Branchen, einschließlich Transport und Logistik, Gesundheitswesen, Luftfahrt, Herstellung, Ticketdruck und mehr.Dieser hochwertige Etikettendrucker bietet eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 178 mm/Sekunde (7 ips) und druckt mit 203 dpi Text, Grafik und Barcodes in hoher Qualität. Der SLP-TX400 bietet auch die Autocutter- oder Peeler-Option und 300-Meter-Farbband.All-in-One-Schnittstelle, standardmäßig mit serieller, paralleler und USB-Schnittstelle, optional mit serieller Schnittstelle, USB, Ethernet und WLAN*. Der SLP-TX400 ist vollständig kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen.Der SLP-TX400 verfügt auch über BIXOLON Etikettendrucker-Intelligenz mit Smart Media Detection™, der automatischen Erkennung der Medientypen Etikett und Beleg. BIXOLON Label Artist™, die kostenlose Software zur individuellen Gestaltung von Etiketten, unterstützt Datenbankverbindung sowie Text, Zeichnen von Linien und Rahmen plus eine Reihe von Grafiken und 1D/2D-Barcode-Druck.*WLAN: 802.11b/g/n USB-Dongletyp (nicht im Paket enthalten)
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
LAN | USB (Host) | USB | seriell
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
RAM Installiert (Max):
64 MB
Netzwerk:
ja
sonstige Merkmale:
Black Mark Sensor, Gap Sensor
Gewicht:
2,3 kg
Höhe:
17,3 cm
Tiefe:
25,2 cm
Breite:
20 cm
Luftfeuchtigkeit:
10 ~ 80 %
Betriebstemperatur:
5 ~ 40?
Standards/Zertifikate:
SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL)
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Midrange-Drucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 262,05*
€ 310,38*
Frei Haus
ab € 263,12*
€ 312,56*
Frei Haus
ab € 262,71*
€ 312,73*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 271,45*
€ 323,20*
5 Tage
8
€ 7,90*
ab € 300,08*
€ 369,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,20*
€ 384,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,65*
€ 373,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,45*
€ 339,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,02*
€ 336,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,99*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,62*
Zubehör
Bixolon
SLP-TX400CG
ab € 393,56*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,33*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,76*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,05*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,67*
Zubehör
Bixolon
PEELER-TX420-DG
ab € 17,84*
Zubehör
ARTDEV
ETP 100-050 K40 D103 PF
ab € 8,41*
Zubehör
ARTDEV
ETP 101-076 K40 D125 PF
ab € 18,05*
Zubehör
ARTDEV
TTF110074-WHA-SW-SINGLECORE
ab € 1,75*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,26*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-5
ab € 28,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.