Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SLP-TX423,TT,(300dpi),USB,RS232,Parallel,Cutter,Black Mark,Gap,dunkelgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bixolon SLP-TX423,TT,(300dpi),USB,RS232,Parallel,Cutter,Black Mark,Gap,dunkelgrau
Bixolon SLP-TX423,TT,(300dpi),USB,RS232,Parallel,Cutter,Black Mark,Gap,dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3421-bdxtx52
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-TX423CG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
SLP-TX420Robust und leistungsstarkDer robuste und leistungsstarke SLP-TX400 4-Zoll-Thermotransfer- oder Thermodirekt-Etikettendrucker eignet sich perfekt für viele Branchen, einschließlich Transport und Logistik, Gesundheitswesen, Luftfahrt, Herstellung, Ticketdruck und mehr.Dieser hochwertige Etikettendrucker bietet eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 178 mm/Sekunde (7 ips) und druckt mit 203 dpi Text, Grafik und Barcodes in hoher Qualität. Der SLP-TX400 bietet auch die Autocutter- oder Peeler-Option und 300-Meter-Farbband.All-in-One-Schnittstelle, standardmäßig mit serieller, paralleler und USB-Schnittstelle, optional mit serieller Schnittstelle, USB, Ethernet und WLAN*. Der SLP-TX400 ist vollständig kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen.Der SLP-TX400 verfügt auch über BIXOLON Etikettendrucker-Intelligenz mit Smart Media Detection™, der automatischen Erkennung der Medientypen Etikett und Beleg. BIXOLON Label Artist™, die kostenlose Software zur individuellen Gestaltung von Etiketten, unterstützt Datenbankverbindung sowie Text, Zeichnen von Linien und Rahmen plus eine Reihe von Grafiken und 1D/2D-Barcode-Druck.*WLAN: 802.11b/g/n USB-Dongletyp (nicht im Paket enthalten)
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
parallel | USB | seriell
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
Eingebaute Geräte:
Cutter
RAM Installiert (Max):
64 MB
Netzwerk:
nein
sonstige Merkmale:
Black Mark Sensor, Gap Sensor
Gewicht:
2,3 kg
Höhe:
17,3 cm
Tiefe:
25,2 cm
Breite:
20 cm
Luftfeuchtigkeit:
10 ~ 80 %
Betriebstemperatur:
5 ~ 40?
Standards/Zertifikate:
SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL)
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Midrange-Drucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 445,10*
€ 529,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 438,50*
€ 521,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,05*
€ 480,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 398,13*
€ 473,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,41*
€ 444,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.