Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CS6080, 2D, USB, Kit (USB), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra CS6080, 2D, USB, Kit (USB), schwarz
Zebra CS6080, 2D, USB, Kit (USB), schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bmc6012
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CS6080-SRK0004VZWW
EAN/GTIN:
     663056036982
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Pocket-Scanner der Zebra CS60 Serie vereinen viele Vorteile eines kabellosen und kabelgebundenen Scanners in nur einem Gerät – perfekt für den Einsatz in Einzelhandel, Gastronomie, Transport und Logistik sowie der leichten Fertigung. Besonders überzeugend ist ihr ergonomisches, kompaktes Monocoque-Design. Dadurch passen sie als kabellose Variante in nahezu jede Hosentasche und als kabelgebundene bieten sie eine kompakte Scanmöglichkeit für Kassen, Selbstbedienungskiosks und vielem mehr.Dank einem hochauflösenden Megapixel-Sensor und Zebras exklusiver PRZM Intelligent Imaging-Technologie erfassen die Scanner selbst anspruchsvolle, beschädigte oder schlecht lesbare 1D/2D- und OCR-Barcodes. Über Multi-Code Data Formatting (MDF) lesen sie sogar mehrere Barcodes mit nur einem Scan und übertragen diese in der gewünschten Reihenfolge. Darüber hinaus erhalten Anwender nach jedem Scan ein eindeutiges Dreifach-Feedback: haptisch, LED-Licht und ein im Ton und der Lautstärke einstellbarer Piepton.Zur weiteren Ausstattung der CS60 Serie gehören eine programmierbare Taste an der Seite und ein austauschbarer 735 mAh Lithium-Polymer-Akku, der voll aufgeladen bis zu 18 Stunden einsatzbereit ist. Der Akku verfügt auch über vielseitige Ladeoptionen: Unter anderem lässt er sich induktiv laden und dadurch sehr leicht reinigen. Die Schnittstellenauswahl besteht aus USB, NFC, Bluetooth Low Energy (BLE) und Bluetooth 5.0 für zuverlässige Verbindungen mit dem Host in bis zu 100 Metern Entfernung. Außerdem verfügen die Scanner über einen Wi-Fi Friendly Mode.Für anspruchsvolle Aufgaben besteht das Gehäuse der CS60 Serie aus einem einzigen Teil und übersteht mehrfache Stürze aus bis zu 1,5 Metern Höhe. Zudem ist sie gemäß IP65 gegen das Eindringen von Staub und Strahlwasser geschützt. Unterstützung erhalten die Scanner auch von den Mehrwert-Tools der Zebra »DataCapture DNA« und dem »Anti-Verlust-Tool« zum Auffinden verlegter kabelloser Geräte.
Weitere Informationen:
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP66
Funkreichweite (bis zu):
100 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Eingabetasten:
nein
Breite:
46 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
83 g
Garantie in Monaten:
36
Weitere Informationen:
siehe Datenblatt
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 257,86*
€ 291,79*
€ 1,00*
ab € 257,67*
€ 293,28*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 262,10*
€ 298,37*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 297,90*
€ 350,85*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,62*
€ 359,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,82*
€ 350,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,21*
€ 340,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,10*
€ 311,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.