Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LS1203, 1D, USB-Kit, Standfuß, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra LS1203, 1D, USB-Kit, Standfuß, schwarz
Zebra LS1203, 1D, USB-Kit, Standfuß, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bmm120
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS1203-7AZU0100SR
EAN/GTIN:
     5711045386848
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Handscanner LS1203 bietet qualitativ hochwertiges Laserscanning, benutzerfreundliche Ergonomie und Langlebigkeit zu einem günstigen Preis. Dabei ist er ganz auf die Anforderungen kleinerer Unternehmen zugeschnitten. Er sorgt für die Leistung und Funktionalität, die nötig sind, um Eingabefehler zu verringern und die Produktivität im täglichen Einsatz an der Kasse maßgeblich zu steigern. Durch seinen günstigen Preis und seine einfache Installation eignet er sich für viele Branchen, z. B. für Geschenkläden, Boutiquen, Juwelierläden, Videotheken und viele andere Einzelhandelssegmente. Seine Robustheit­ und die unkomplizierte Handhabung machen ihn jedoch gleichermaßen für Anwendungen in Werkstätten, Laboratorien, Apotheken oder im Büro interessant. Das Gerät liest alle gängigen 1D-Barcodes und erfüllt damit sämtliche Anforderungen von Handel und Produktion. Dank seiner Einplatinen-Bauweise und des robusten Scanelements besteht der LS1203 den täglichen Einsatz und die damit verbundenen, unvermeidbaren Stürze problemlos. Das Gehäuse ist aus schlagsicherem Kunststoff gefertigt und alle Bauteile so miteinander verbunden, dass der Scanner auch harte Beanspruchung durch unachtsame Bediener unbeschadet übersteht. Durch seine jederzeit zuverlässige Funktion im Alltag gewährleistet der LS1203 so maximale Systembereitschaft bei minimalen Wartungskosten. Das Multi-Interlface stellt sicher, dass der Scanner auch mit zukünftigen Kassensystemen kompatibel ist.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Laser (1D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand | Stand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
ohne
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Standfuß
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Linear
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
62 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
122 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,47*
€ 92,00*
€ 1,00*
ab € 88,93*
€ 92,48*
€ 3,50*
ab € 91,61*
€ 95,28*
€ 9,90*
ab € 92,15*
€ 95,84*
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 90,15*
€ 98,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.