Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3421-bmm229 Herst.-Nr.: DS2208-SR6U2100SGW EAN/GTIN: 8596375044371 |
| |
|
| | |
| Der Zebra DS2208 ist ein qualitativ hochwertiger 2D-Imager zum günstigen Preis. Der DS2208 wird z.B. im Einzelhandel, im Lager und sogar im Krankenhaus erfolgreich eingesetzt und bietet immer eine schnelle und zuverlässige Scanleistung.Der Zebra DS2208 scannt alles auf Anhieb, wodurch das (Verkaufs-)personal mehr Zeit für seine Kunden hat, anstatt sich auf das Scannen konzentrieren zu müssen. Das vorkonfigurierte Gerät ist speziell für die schnelle und effiziente Anwendung ausgelegt, unabhängig vom Geschäftsumfeld. Zuverlässiger 2D-Imager Ergonomisches, leichtes Design Robuste Bauweise mit kratzfestem Scanfenster Einfaches Umschalten zwischen Hand- und Stationärbetrieb Übersteht Stürze aus 1,5 m Höhe Inkl. Kabel und Standfuss Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | 0°C - 50°C | Scannereinheit: | Area Imager (2D) | Verwendungsmöglichkeiten: | Stand | Hand | Scanoptionen: | Standard | Schutzklasse: | IP42 | Funkreichweite (bis zu): | 0 Meter | Lieferumfang: | Anschlusskabel | Standfuß | Fallresistent bis: | 1,5 Meter | Kommunikation: | Kabel | Anschlussmöglichkeit: | USB | Scanrichtung: | Omnidirektional | Lesereichweite: | Standard Range | Display: | nein | Eingabetasten: | nein | Breite: | 66 mm | Tiefe: | 99 mm | Höhe: | 165 mm | Gewicht: | 162 g | Garantie in Monaten: | 24 | Erweiterungsslot: | ohne | Touchscreen: | nein | Tastenanzahl: | 0 | Kamera: | nein | Klassifizierung: | Barcodescanner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3421 | | | | | | € 6,00* | ab € 91,75* | € 116,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,89* | € 117,33* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 93,89* | € 117,95* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 95,80* | € 120,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 96,86* | € 121,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3421 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3421 | | Versand: Lager 3421 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|