Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Zebra TC21, 2 Pin, 2D, SE4710, USB, BT (BLE, 5.0), WLAN, NFC, PTT, GMS, Android
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Zebra
Lager 3421
Artikel-Nr.:
3421-bmmc213
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
TC210K-01A442-A6
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Erwägen Sie den Kauf kostengünstiger Mobiltelefone für Ihre Mitarbeiter? Der langlebige Touch-Computer TC21/TC26 der Enterprise-Klasse bietet mehr – ohne mehr zu kosten. Wählen Sie das Modell mit der passenden Anbindung für Ihre Mitarbeiter – den TC21 mit nur WLAN oder den TC26 mit WLAN und Mobilfunk. Wählen Sie dann die Funktionen, die es Ihren Mitarbeitern ermöglichen, Genauigkeit und Effizienz zu verbessern. Zudem bietet der erschwingliche optionale Zebra OneCare™ SV-Supportplan umfangreichen Schutz durch die Abdeckung von normalem Verschleiß, technischen Live- und Online-Support, vorrangige Bearbeitung von Reparaturen und mehr.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-10°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP67
Lieferumfang:
Akku
Fallresistent bis:
1,2 Meter
Kommunikation:
Wifi | NFC | Bluetooth
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
ja
Eingabetasten:
nein
Breite:
79 mm
Tiefe:
14 mm
Höhe:
158 mm
Gewicht:
236 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Android 10
Prozessor:
Qualcomm Octa Core 1.8GHz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
5''
Auflösung:
1280 x 720
Touchscreen:
ja
Tastatur:
On-Screen Keypad
Tastenanzahl:
0
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
... >
Barcodescanner
>
Zebra Scanner
>
Zebra TC21/TC26
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
zebra barcode scanner
,
barcode scanner
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 509,30*
€ 527,08*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 518,57*
€ 536,93*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 519,89*
€ 538,08*
Lager 7405
4 Tage
123
€ 1,00*
ab € 531,03*
€ 548,37*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 541,35*
€ 558,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,93*
€ 638,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,36*
€ 635,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,87*
€ 632,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,08*
€ 629,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,57*
€ 617,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3421
Versand:
Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3421
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen