Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC53e, 2D (SE5550), BT, WLAN, NFC, warm-swap, PTT, GMS, 6GB, 64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra TC53e, 2D (SE5550), BT, WLAN, NFC, warm-swap, PTT, GMS, 6GB, 64GB
Zebra TC53e, 2D (SE5550), BT, WLAN, NFC, warm-swap, PTT, GMS, 6GB, 64GB
Artikel-Nr.:
     3421-bmmc53d
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC530E-0T1K1B1000-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die neuen Mobilcomputer TC53e/TC58e von Zebra markieren einen Wendepunkt in der Produktivität und Nachhaltigkeit für Unternehmen, die ständig steigende Anforderungen an Mobilität erfüllen müssen.Die TC53e und TC58e basieren auf den bewährten TC53 und TC58 Modellen und bieten fortschrittliche Funktionen, die den sich wandelnden Geschäftsanforderungen gerecht werden. Durch den Einsatz des neuesten Qualcomm-Prozessors und Secure Elements erreichen diese Geräte eine herausragende Leistung und Sicherheit. Die Unterstützung von Wi-Fi 6E und 5G der zweiten Generation gewährleistet schnelle, zuverlässige Drahtlosverbindungen und optimiert die Anwendungsleistung.Besondere Merkmale der TC53e und TC58e umfassen:Nachhaltigkeit:25 % recyceltes Kunststoffmaterial, das umweltfreundlichste Gerät der TC5-Serie.Robustheit:Staub- und wasserdicht, sturzfest und überschlagresistent für maximale Zuverlässigkeit.Audioqualität:Kristallklarer Sound dank fortschrittlicher Sprachfunktionen.Sicherheit:Beste physische Sicherheit mit Secure Elements und neuartigem Identitätsschutz.Prozessor:Neuer Qualcomm®-Prozessor für verbesserte Verarbeitungsleistung und Energieeffizienz.Konnektivität:Unterstützung für Wi-Fi 6E, 5G und Bluetooth 5.3 für schnelle, zuverlässige Drahtloskommunikation.Display:Helles, randloses 6-Zoll-FHD+-Display mit hoher Auflösung, auch bei Nässe oder mit Handschuhen bedienbar.Die TC53e und TC58e bieten zukunftssichere Plattformen, optimierte Strapazierfähigkeit und erweiterte Android-Unterstützung für langfristige Nutzung. Durch die Vielzahl von Datenerfassungsoptionen und Lösungen zur Gerätenutzung können Unternehmen die Effizienz ihrer Betriebsabläufe maximieren.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Schutzklasse:
IP68
Lieferumfang:
Akku
Fallresistent bis:
1,8 Meter
Kommunikation:
Batch-Mode | Bluetooth | Wifi | NFC
Anschlussmöglichkeit:
USB
Lesereichweite:
Extended Range
Display:
ja
Breite:
77 mm
Tiefe:
16 mm
Höhe:
164 mm
Gewicht:
282 g
Garantie in Monaten:
12
Weitere Informationen:
Interactive Sensor Technology (IST)
Betriebssystem:
Android 13
Prozessor:
Qualcomm 4490, 2,4Hz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
6''
Auflösung:
1080 x 2160
Touchscreen:
ja
Tastatur:
On-Screen Keypad
Tastenanzahl:
0
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 1.337,53*
€ 1.457,82*
Frei Haus
ab € 1.351,90*
€ 1.468,47*
4 Tage
7
€ 7,50*
ab € 1.344,78*
€ 1.468,64*
51 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.392,20*
€ 1.558,93*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.384,24*
€ 1.567,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.457,82*
€ 1.734,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,84*
€ 1.733,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,21*
€ 1.694,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.391,17*
€ 1.655,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,53*
€ 1.591,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
BRKT-SCRD-SMRK-01
ab € 109,86*
Zubehör
Zebra
BTRY-NGTC5TC7-66MA-01
ab € 105,32*
Zubehör
Zebra
CHG-AUTO-USB1-01
ab € 28,03*
Zubehör
Zebra
CRD-NGTC5-2SC1B
ab € 198,15*
Zubehör
Zebra
CRD-NGTC5-2SE1B
ab € 257,88*
Zubehör
Zebra
CRD-NGTC5-5SC4B
ab € 682,33*
Zubehör
Zebra
CRD-TC5X-2SETH-02
ab € 264,55*
Zubehör
Zebra
KT-TC51-ETH1-01
ab € 103,03*
Zubehör
Zebra
RAM-B-166U
ab € 38,73*
Zubehör
Zebra
RAM-B-238U
ab € 8,75*
Zubehör
Zebra
SG-NGTC5EXO1-01
ab € 36,61*
Zubehör
Zebra
SG-NGWT-WSTPLN-01
ab € 54,84*
Zubehör
Zebra
SG-NGWT-WSTPST-01
ab € 53,89*
Zubehör
Zebra
SG-NGWT-WSTPXL-01
ab € 51,34*
Zubehör
Zebra
SG-PD40-WLD1-01
ab € 7,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.