Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra RS6100, Einseitiger Auslöser, SE5500, Bluetooth, Akku 735mAh, Trigger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra RS6100, Einseitiger Auslöser, SE5500, Bluetooth, Akku 735mAh, Trigger
Zebra RS6100, Einseitiger Auslöser, SE5500, Bluetooth, Akku 735mAh, Trigger
Artikel-Nr.:
     3421-bmmr616
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RS61B0-KESSXWR
EAN/GTIN:
     663056027720
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Barcode Scanner
Der Zebra RS6100 ist ein robuster Bluetooth Ringscanner und sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Mit seinem geringen Gewicht von gerade einmal 70 Gramm ist er extrem leicht und lässt sich den ganzen Tag über nahezu überallhin mitführen. Das macht ihn zum perfekten Partner in den anspruchsvollen Arbeitsbereichen von Lager, Transport, Logistik, Herstellung, Verkauf und dem Außendienst.Ausgestattet ist der RS6100 mit einem 480 mAh starken austauschbaren Akku, der voll aufgeladen bis zu 12 Stunden einsatzbereit ist oder bis zu 14.400 Scans leistet. Für kalte Umgebungen oder längere Schichten bietet Zebra einen erweiterten Akku mit 735 mAh an. Neben NFC verfügt der Ringscanner auch über eine Bluetooth-Unterstützung. Damit bleibt er selbst in bis zu 90 Metern Entfernung vom Host-Gerät weiterhin verbunden.Der RS6100 erfasst 1D- und 2D-Barcodes sowie OCR dank der intelligenten Kombination von Imaging-Hardware, -Software und -Optik (PRZM) von Zebra und einem leistungsfähigen Megapixel-Sensor zuverlässig und schnell in nahezu jedem Zustand – egal ob beschädigt, verschmutzt oder schlecht gedruckt. Eine eindeutige Lesebestätigung erfolgt über einen klaren Piepton oder mehrere programmierbare LEDs auf der Rückseite des Scanners, die bei Bedarf auch blinken. Eine optionale Vibrationsfunktion ist ebenfalls integriert.Robust ist der Ringscanner ebenfalls: Er übersteht mehrfache Stürze aus bis zu 1,8 Metern Höhe problemlos und ist gemäß seiner IP65-Zertifizierung vollständig vor dem Eindringen von Staub und gegen Strahlwasser geschützt. Zudem dehnen sich die Metallschnallen und die Nylonriemen nicht aus, wodurch der Verschleiß gemindert wird.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-30° - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP65
Lieferumfang:
Akku
Fallresistent bis:
1,8 Meter
Kommunikation:
Bluetooth
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Auto Range
Breite:
33 mm
Tiefe:
67 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
76 g
Garantie in Monaten:
12
Weitere Informationen:
einseitig, 735mAh
Erweiterungsslot:
ohne
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 837,12*
€ 914,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 814,16*
€ 915,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,41*
€ 924,21*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,50*
€ 1.088,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,20*
€ 1.085,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,96*
€ 1.067,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,57*
€ 1.043,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,12*
€ 996,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.