Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra MC2700, 2D, SE4100, BT, WLAN, 34 Tasten, Func. Num., 4G, GPS, Android 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra MC2700, 2D, SE4100, BT, WLAN, 34 Tasten, Func. Num., 4G, GPS, Android 10
Zebra MC2700, 2D, SE4100, BT, WLAN, 34 Tasten, Func. Num., 4G, GPS, Android 10
Artikel-Nr.:
     3421-bmt27
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     KT-MC27BJ-2A3S2RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Android Mobilcomputer Zebra MC2200 und MC2700 eignen sich durch ihre vielfältige Ausstattung, ihr ergonomisches Design und ihre einfache Bedienung für den täglichen Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen in Einzelhandel, Lager, Fertigung Transport und Logistik sowie dem Außendienst (MC2700). Dafür bieten sie unter anderem ein kapazitives 4-WVGA-Multitouch-Display mit Corning Gorilla Glass. Zudem sind sie sturzsicher aus 1,5 Metern Höhe auf Beton, MIL-STD-810G und IP65 zertifiziert und verfügen über ein desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse zur regelmäßigen Reinigung mit gängigen Desinfektionsmitteln wie Bleichmittel, Wasserstoffperoxid oder Alkohol.Zebra hat den MC2200 und den MC2700 mit einer numerischen Tastatur mit 34 Tasten ausgestattet. Dabei wurde darauf geachtet, dass sich die Tasten mit ihrer Größe, Form und Position selbst mit Handschuhen leicht nutzen lassen. Dank der kontrastreichen Farbe sind sie auch am Tag und in der Nacht gleichermaßen gut zu erkennen. Weiterhin sorgen zwei zusätzliche Fingerstangen dafür, dass die Mobilcomputer bequem mit nur einer Hand bedient und dabei sicher in der Hand gehalten werden können.Für die Top-Performance des MC2200/MC2700 sorgen ein 1,8GHz Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core-Prozessor, 2GB RAM und 16GB Flash (optional 3GB RAM und 32GB Flash). Zur weiteren Ausstattung gehören ein omnidirektionaler 2D-Imager mit praktischem Dreifach-Feedback und ein austauschbarer 3.500 mAh Lithium-Ionen-Akku, (optional ein erweiterter Akku mit 4.900 mAh). Die Schnittstellenauswahl besteht aus Hochgeschwindigkeits-USB 2.0, Bluetooth Low Energy (BLE), Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac/r/v4, MU-MIMO, GPS (MC2700), 4G LTE (MC2700) und optional NFC. Außerdem werden die Mobilcomputer von den Tools der Zebra »Mobility DNA« unterstützt.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP65
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Akku | Handschlaufe | Ladestation
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
GPS | Wifi | LTE (4G) | Batch-Mode | Bluetooth
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
ja
Eingabetasten:
ja
Breite:
70 mm
Tiefe:
39 mm
Höhe:
201 mm
Gewicht:
296 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Android 10
Prozessor:
Qualcomm Octa Core 1.8GHz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
4''
Auflösung:
480 x 800
Touchscreen:
ja
Tastatur:
Functional Numerisch
Tastenanzahl:
34
Kamera:
nein
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 572,35*
€ 627,10*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 579,03*
€ 632,90*
5 Tage
67
€ 1,00*
ab € 583,33*
€ 639,84*
€ 1,00*
ab € 585,10*
€ 639,95*
Frei Haus
ab € 590,10*
€ 645,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,90*
€ 753,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,05*
€ 741,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,59*
€ 736,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,51*
€ 722,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,03*
€ 689,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.