Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITX-Mainboard mit Atom x6425E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ITX-Mainboard mit Atom x6425E
ITX-Mainboard mit Atom x6425E
Artikel-Nr.:
     3421-i4bit25
Hersteller:
     IBASE Technology
Herst.-Nr.:
     MI836F-6425E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
• Intel® Atom® QC x6425E (2.0GHz / 3.0 GHz) • BIOS: AMI BIOS• RAM: 2 x DDR4-SO-Dimm-Scokel (max 32GB)• HDMI (2.0b), VGA und eDP• LAN: 2 x Intel I226IT 2.5 Gigabit Ethernet • Audio: Intel built-in Audio + Realtek ALC888S Codec• 3 x USB 3.1, 4 x USB 2.0 (via Header)• 2 x RS232, 2x RS232/422/485• 1 x SATA3.0• Digital I/O: 4 in / 4 out • Watchdog Timer• fTPM• 1x PCI Express x1, 1 x mPCIe• 1 x M.2 M-key, 1 x M.2 E-key• ATX, 24-pin• Maße: 170mm x 170mm (12 x 9.6)
Weitere Suchbegriffe: mainboard ibase, mainboard, mainboard ddr4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 351,65*
€ 418,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,60*
€ 418,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 340,04*
€ 404,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 308,30*
€ 366,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.