Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATX Industriemainboard MB Intel® Q370 PCH, 2x GLAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3421-i4bm18
Hersteller:
     IBASE Technology
Herst.-Nr.:
     MB995VF
EAN/GTIN:
     k.A.
• Sockel 1151 - 8th gen Intel® Core i7 /i5 / i3.• Chipsatz: Intel® Q370 PCH• BIOS: AMI BIOS• RAM: 4 x DDR4-2666 RAM (max 64.GB)• DVI-D, HDMI und Display Port• LAN: Intel I219LM Gigabit Ethernet; Intel 211AT Gigabit LAN • Audio: Intel PCH Audio + Realtek ALC888S Codec• 9 x USB 3.1• 2 x USB 2.0 (als Header)• 4x RS232, 2x RS232/422/485• 4 x SATA3• Digital I/O: 4 in / 4 out • Watchdog Timer• AMt 11.6, TPM 2.0 , iSMART (3.5)• 1x PCI Express x16, 1xPCI Express x4, 1xPCI Express x1, 3x PCI, 1 x Mini-PCIe• ATX, 24-pin• Maße: 305mm x 244mm (12 x 9.6)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 439,12*
€ 522,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 433,83*
€ 516,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 410,89*
€ 488,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,64*
€ 485,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 377,16*
€ 448,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.