Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Touchdisplay
>
Artikel
Elo 1523L, 15'', PCAP, Antiglare, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 3421
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3421-le1523
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E738607
EAN/GTIN:
0741149333115
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die Elo Touch Solutions 1523L und 1723L Touchmonitore bieten Nutzern volle Multi-Touch-Funktionalität bei attraktiver Optik komplett ohne Rahmen. Erhältlich sind zwei Modelle mit 15'' (38,1 cm) bzw. 17'' (43,2 cm) großer Bildschirmdiagonale und einem Seitenverhältnis von 4:3 bzw. 5:4. Der mitgelieferte Standfuß lässt sich je nach Arbeitsposition in zwei verschiedene Stellungen bringen oder für Mast- und Wandmontage einfach abnehmen und bietet so mehr Flexibilität.Die PCAP und iTouch Plus SAW Technologie sorgt für schnelle und präzise Touch-Response und besonders attraktive Darstellung durch leuchtende Farben und klare Bilder aus nahezu jedem Winkel. Durch die innovative LED-Hintergrundbeleuchtung verbrauchen die Touchmonitore dabei ca. 40 % weniger Strom als herkömmliche Geräte. Beide Touchmonitore erhalten Sie in Schwarz und Weiß, die variable Montage auf dem Tresen oder an der Wand sowie zahlreiche Peripherie-Optionen erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Gehäuse und Touch-Oberfläche sind robust und widerstandsfähig gegenüber Schmutz und Kratzern. 1523L und 1723L sind dadurch bestens geeignet für hochfrequentierte Kassenplätze, Kiosk-Anwendungen und Info-Points, die Gastronomie oder öffentliche Internet-Zugänge.Touchmonitor, 4:338,1 cm (15'')Projected Capacitive1024x768 PixelVESA MountLautsprecher25ms, Helligkeit: 215cdBlickwinkel: 160/140°(H/V)Kontrast: 1000:1, AntiglareUSB, Audio, DVI, VGAFarbe schwarzInkl. Kabel (USB, VGA, DVI, Audio), Netzteil, Netzkabel (EU, US)
Weitere Informationen:
Displaygröße:
15
Auflösung:
1024 x 768 (4:3)
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
Anzahl Grafikports:
2
Video-Eingangsformat:
VGA, DVI
IP-Schutz Front:
ohne
IP-Schutz komplett:
ohne
Lieferumfang:
VGA-Kabel, USB-Kabel, Audiokabel
Einbau:
VESA 75
Breite:
359 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
319 mm
... >
Elo Touch Solutions
>
Elo Touchscreen-Monitore
>
Elo Standard-Bildseitenverhältnis
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Display
,
Touchdisplay
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
15 zoll bildschirm
,
elo touch solutions monitore
,
elo touch monitor
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3421
Frei Haus
ab € 512,22*
€ 565,57*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 513,74*
€ 566,65*
Lager 306
Frei Haus
ab € 514,55*
€ 566,66*
Lager 128
Frei Haus
ab € 516,36*
€ 568,52*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 522,34*
€ 574,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,57*
€ 673,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,69*
€ 666,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,89*
€ 655,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,06*
€ 646,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,22*
€ 609,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3421
Versand:
Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3421
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Magnetic Stripe Reader
Elo Touch Solutions
E628912
ab € 56,83*
Zubehör
Elo Touch Solutions E000448 Flachbildschirm-Tischhalterung 38,1 cm (15") Schwarz Wand
Elo Touch Solutions
E000448
ab € 12,18*
Zubehör
Elo Touch Solutions E005277 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 50 W Schwarz
Elo Touch Solutions
E005277
ab € 38,74*
Zubehör
Elo Touch Solutions E571601 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 50 W Schwarz
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,06*
Zubehör
Elo Touch Solutions Stand Schwarz
Elo Touch Solutions
E382349
ab € 49,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen