Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 1717L rev. B, 17'', iTouch, Clear Glass, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo 1717L rev. B, 17'', iTouch, Clear Glass, schwarz
Elo 1717L rev. B, 17'', iTouch, Clear Glass, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-le17173
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E179069
EAN/GTIN:
     7411493347924
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Eine Freude für das Auge: Mit den beiden Touchmonitoren 1517L und 1717L von Elo Touch Solutions macht die Arbeit Spaß. Design und Darstellung sind exzellent, bei der Bedienung haben Sie die Wahl zwischen vier führenden Touchscreen-Technologien: Der Hersteller bietet AccuTouch (resistiv), IntelliTouch, IntelliTouch Pro PCAP und iTouch (surface acoustic wave), die je nach Anwendung ihre Vorteile ausspielen. Bei allen profitieren Sie von einer rahmenlosen und glatten Oberfläche. Die sorgt für den eleganten Look und lässt sich leicht reinigen.Der Einsatzbereich von 1517L und 1717L ist groß. Sie sind durch ihr robustes Gehäuse die richtige Wahl für den Kassenplatz und Infopoints sowie sonstige öffentliche Bereiche. Gleichzeitig sind sie auch optimal für den Kassenplatz oder den Einsatz im Back-Office. Durch das Standard-Seitenverhältnis von 4:3 (1517L) oder 5:4 (1717L) ist die Bildschirmfläche groß genug für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Bildschirme punkten mit absolut präziser Eingabe über das Touchfeld. Die LED-Hintergrundbeleuchtung spart Energie, ohne dass Sie bei der Darstellung Abstriche machen müssen.Für lebhafte Bilder sorgen die Auflösung von bis zu 1.280 x 1.024 Pixel (1717L), eine Kontrastrate von bis zu 800:1 und 16,7 Millionen darstellbare Farben. Die Kontrolltasten für die Bildschirmeinstellungen finden Sie auf der Seite des Monitors. Sie lassen sich im Fall des öffentlichen Einsatzes auch einfach sperren, um Unbefugten den Zugriff zu verwehren.Beide Touchbildschirme erhalten Sie in Schwarz und Weiß, um sie jeweils passend zum Ambiente einzubinden. Als praktisch erweist sich der abnehmbare Standfuß, den Sie für mehr Sicherheit einfach mit wenigen Handgriffen fest am Tresen verschrauben. Die VESA-kompatible Befestigungsvorrichtung für Wand- oder Schwenkarm-Montage maximiert die Flexibilität. Die Integration der Touchbildschirme ist ebenfalls einfach: Serieller und USB-(Touch-)Anschluss und VGA-Port erleichtern die Einbindung. Für einen größeren Funktionsbereich erhalten Sie zu den Monitoren optional einen Magnetkartenleser oder ein rückseitig anzubringendes Kundendisplay. Sämtliche Peripherie bringen Sie bequem auch noch nachträglich vor Ort an. Während der drei Jahre laufenden Garantie genießen Sie Sorgenfreiheit, denn sie machen die Monitore zu einer sicheren Investition.Rahmenloser Touchmonitor5:4, 43,2 cm (17'')iTouch1280x1024 PixelVESA Mount (75x75 mm)7.8ms, Helligkeit: 225cdBlickwinkel: 170/160°(H/V)Kontrast: 1000:1Displayoberfläche: Clear GlassVGATouchinterface: USB, RS232, Farbe: schwarzInkl. Kabel (USB, VGA), Netzkabel (EU, US)
Weitere Informationen:
Displaygröße:
17
Auflösung:
1280 x 1024 (5:4)
Touchscreen:
resistiv
Anzahl Grafikports:
1
Video-Eingangsformat:
VGA
IP-Schutz Front:
ohne
IP-Schutz komplett:
ohne
Lieferumfang:
VGA-Kabel, USB-Kabel
Einbau:
VESA 75
Breite:
392 mm
Tiefe:
216 mm
Höhe:
362 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 521,94*
€ 529,90*
Frei Haus
ab € 522,66*
€ 530,91*
Frei Haus
ab € 523,27*
€ 530,93*
Frei Haus
ab € 524,83*
€ 532,68*
€ 1,00*
ab € 531,04*
€ 538,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,90*
€ 630,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,63*
€ 629,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,75*
€ 628,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,36*
€ 626,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,94*
€ 621,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,19*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000405
ab € 12,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E500356
ab € 58,23*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E904304
ab € 49,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.