Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Touchmonitor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
19 Touchmonitor
19 Touchmonitor
Artikel-Nr.:
     3421-lin19
Hersteller:
     Nodka
Herst.-Nr.:
     lin19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen
Unsere industriell einsetzbaren Touchmonitore wurden entwickelt, um den Anforderungen anspruchsvoller Arbeitsumgebungen gerecht zu werden. Ausgestattet mit einem resistiven Touchscreen bieten sie eine zuverlässige und präzise Touch-Bedienung, selbst unter herausfordernden Bedingungen.Dank ihres robusten Designs und der IP65-Front sind unsere Touchmonitore gegen Staub und Wasser geschützt, was ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen gewährleistet. Ob an Maschinen, in Produktionshallen oder anderen industriellen Anwendungen - unsere Touchmonitore bieten Flexibilität in der Montage mit der Option für Einbau oder VESA-Befestigung.Ein erweiterter Temperaturbereich ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit extremen Temperaturen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Das macht sie ideal für verschiedenste Einsatzgebiete, sei es als Tischgerät, zur Wandmontage oder sogar für den Einbau in Schaltschränke und ähnliche Anwendungen.Unsere Touchmonitore überzeugen nicht nur durch ihre Robustheit und Vielseitigkeit, sondern auch durch ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. Sie sind darauf ausgelegt, den professionellen Einsatz in Industrieumgebungen zu unterstützen und bieten eine kosteneffiziente Lösung für Ihre Anforderungen.Verbessern Sie Ihre Arbeitsabläufe und steigern Sie die Produktivität mit unseren industriell einsetzbaren Touchmonitoren - die perfekte Kombination aus Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit.
Weitere Informationen:
Displaygröße:
19
Auflösung:
1280 x 1024 (5:4)
Touchscreen:
resistiv
Anzahl Grafikports:
2
Video-Eingangsformat:
DVI, VGA
IP-Schutz Front:
IP65
IP-Schutz komplett:
ohne
Lieferumfang:
Monitor
Eingangsspannung:
12-24V
Einbau:
VESA 100 | Paneleinbau | VESA 75
Breite:
466 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: nodka touchmonitor, touch screen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 575,86*
€ 685,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 570,35*
€ 678,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 555,04*
€ 660,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 545,21*
€ 648,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 507,72*
€ 604,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.