Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

21.5 Touchmonitor PCAP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
21.5 Touchmonitor PCAP
21.5 Touchmonitor PCAP
Artikel-Nr.:
     3421-lin21c1
Hersteller:
     Nodka
Herst.-Nr.:
     lin21c1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen
Entdecken Sie die nächste Stufe der industriellen Touchmonitor-Technologie mit unserem hochmodernen Touchscreen-Display. Ausgestattet mit der PCAP/Multitouch-Technologie bietet unser Touchmonitor eine intuitive Benutzererfahrung, die präzise und reaktionsschnell ist.Entwickelt für den industriellen Einsatz, verfügt unser Touchmonitor über eine robuste IP65-Front und eine Glasfront, die eine zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet. Egal ob Tischgerät, Wandmontage oder Einbau in Schaltschränke - unsere Touchmonitore bieten vielseitige Montagemöglichkeiten, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.Mit einem erweiterten Temperaturbereich können Sie sicher sein, dass unser Touchmonitor auch in Umgebungen mit extremen Temperaturen zuverlässig funktioniert. Von Fabrikhallen bis hin zu Lagerstätten, unsere Touchmonitore sind für verschiedenste Einsatzgebiete geeignet und bieten Ihnen die Flexibilität, die Sie benötigen.Dank ihres professionellen Designs und ihres hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses sind unsere Touchmonitore die ideale Wahl für Unternehmen, die auf hohe Zuverlässigkeit und Qualität setzen. Verbessern Sie Ihre Arbeitsabläufe und steigern Sie die Effizienz mit unseren industriellen Touchmonitoren - die perfekte Lösung für den professionellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Displaygröße:
21.5
Auflösung:
1920 x 1080 (16:9)
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
Anzahl Grafikports:
2
Video-Eingangsformat:
DVI, VGA
IP-Schutz Front:
IP65
IP-Schutz komplett:
ohne
Lieferumfang:
Monitor
Eingangsspannung:
12 - 24V
Einbau:
VESA 75 | VESA 100 | Paneleinbau
Breite:
550 mm
Tiefe:
47 mm
Höhe:
342 mm
Weitere Suchbegriffe: touch screen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 545,85*
€ 649,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 545,68*
€ 649,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 543,76*
€ 647,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 541,84*
€ 644,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 536,20*
€ 638,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.