Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-Port Ind. Layer3 GB-Switch, IP67


Menge:  Packung  
Produktinformationen
16-Port Ind. Layer3 GB-Switch, IP67
16-Port Ind. Layer3 GB-Switch, IP67
Artikel-Nr.:
     3421-naips16
Hersteller:
     Antaira
Herst.-Nr.:
     LMX-1600G-M12-67-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Der von Antaira Technologies angebotene LMX-1600G-M12-67-T ist ein verwalteter Gigabit-Ethernet-Switch mit 16 Ports, der 16*10/100/1000 Base-T(X) bietet. Die LMX-1600G-M12-67-Serie ist eine vollständig verwaltbare Layer-3-Ethernet-Switch-Serie und unterstützt die Redundanz der Stromversorgung. Der LMX-1600G-M12-67-T bietet eine standardisierte Netzwerk-Redundanz gemäß ITU-T G.8032 ERPS v2 (Ethernet Ring Protection Switch) Protokoll und bietet eine Wiederherstellungszeit von 16-Port 10/100/1000Base-T(X) Ethernet Mehrbenutzerkonten für Sicherheit Bypass-Design für Daisy Chain-Redundanz Konfiguration: http, https, CLI-Befehl, Telnet, SNMP, SSH Unterstützung für Netzwerk-Redundanz: G.8032 ERPS v2 / STP / RSTP / MSTP Unterstützt statische Routen für Routing-Funktion Unterstützt RADIUS, TACACS+ Authentifizierungsprotokoll Unterstützt QoS, LACP-Bandbreitensteuerung Unterstützt VLAN, SNMP v1/v2c/v3, ACL, IP-Quellenschutz für Ethernet-Sicherheit Redundantes Stromversorgungskonzept Betriebstemperaturbereich - EOT: -40°C bis 70°C 5 Jahre Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.111,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.150,01*
€ 4.938,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.142,64*
€ 4.929,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.121,56*
€ 4.904,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.111,51*
€ 4.892,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.111,29*
€ 4.892,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.