Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-Port Ind. PoE+ Layer3-GB-Switch, IP67


Menge:  Packung  
Produktinformationen
16-Port Ind. PoE+ Layer3-GB-Switch, IP67
16-Port Ind. PoE+ Layer3-GB-Switch, IP67
Artikel-Nr.:
     3421-naips17
Hersteller:
     Antaira
Herst.-Nr.:
     LMP-1600G-M12-67-110-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch
Der von Antaira Technologies angebotene LMP-1600G-M12-67-110-T ist ein verwalteter Gigabit-Ethernet-Switch mit 16 Ports, der 16*10/100/1000 Base-T(X) mit IEEE 802.3 af/at PoE-konform bietet. Der LMP-1600G-M12-67-110-T ist ein vollständig verwaltbarer Layer-3-Ethernet-Switch und unterstützt die Redundanz der Stromversorgung. Er bietet auch Netzwerk-Redundanz nach dem ITU-T G.8032 ERPS v2 (Ethernet Ring Protection Switch) Protokoll und bietet eine Wiederherstellungszeit von 16-Port 10/100/1000Base-T(X) Ethernet mit IEEE 802.3af/at-Konformität (30W/Port) Mehrbenutzerkonto für Sicherheit Bypass-Design für Daisy Chain-Redundanz Konfiguration: http, https, CLI-Befehl, Telnet, SNMP, SSH Unterstützung für Netzwerk-Redundanz: G.8032 ERPS v2 / STP / RSTP / MSTP Unterstützt statische Routen für Routing-Funktion Unterstützt RADIUS, TACACS+ Authentifizierungsprotokoll Unterstützt QoS, LACP-Bandbreitensteuerung Unterstützt VLAN, SNMP v1/v2c/v3, ACL, IP-Quellenschutz für Ethernet-Sicherheit PoE-Ping-Alarmfunktion für PoE-Ports mit Stromrücksetzung Redundantes Stromversorgungskonzept Betriebstemperaturbereich - EOT: -40°C bis 70°C 5 Jahre Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.776,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.079,11*
€ 7.234,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.021,80*
€ 7.165,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.862,02*
€ 6.975,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.788,33*
€ 6.888,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.776,87*
€ 6.874,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.