Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Router with VPN/NAT, 0 - 50C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Industrial Router with VPN/NAT, 0 - 50C
Industrial Router with VPN/NAT, 0 - 50C
Artikel-Nr.:
     3421-nawirv1
Hersteller:
     Antaira
Herst.-Nr.:
     LRX-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
vpn router
router
Der LRX-0200 Industrierouter von Antaira Technologies verfügt über VPN- und NAT-Funktionalität. Dieser Industrierouter zeichnet sich durch Netzwerkrobustheit, Stabilität und eine breite Netzabdeckung aus und akzeptiert eine geringe Eingangsspannung von 12V. Der LRX-0200 Industrierouter kann in verschiedenen Betriebsmodi arbeiten und weist einen erweiterten Betriebstemperaturbereich auf, was ihn für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Langstreckenbereitstellungen, geeignet macht Unterstützt 2*10/100Base-TX LAN-Ports Unterstützt OpenVPN und IP-Weiterleitung (1:1 NAT) Stromversorgung: 12~48VDC über 6-poligen Anschlussblock Schutz vor umgekehrter Polarität IP30-Schutz Kann an DIN-Schiene oder Wand montiert werden Betriebstemperatur - Standard: 0°C bis 60°C 5-jährige Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,52*
€ 337,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,63*
€ 336,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,46*
€ 327,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,99*
€ 327,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,44*
€ 311,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.