Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64 x DIO: 32-DI, 32-DO, EtherCAT Modul, PNP, filter: 3ms, Imax: 0.5A, 24VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
64 x DIO: 32-DI, 32-DO, EtherCAT Modul, PNP, filter: 3ms, Imax: 0.5A, 24VDC
64 x DIO: 32-DI, 32-DO, EtherCAT Modul, PNP, filter: 3ms, Imax: 0.5A, 24VDC
Artikel-Nr.:
     3421-nnc64d
Hersteller:
     Nodka
Herst.-Nr.:
     nnc64d
EAN/GTIN:
     k.A.
Das AX-1313-T000 EtherCAT Modul von Nodka bietet 32 digitale Eingänge und 32 digitale Ausgänge mit PNP-Signaltyp und einer Nennspannung von 24VDC. Das robuste Gehäuse aus Aluminiumlegierung und die hochzuverlässigen Federklemmen gewährleisten eine zuverlässige Verbindung. Das Modul ist über EtherCAT mit dem Steuerungssystem verbunden und bietet eine galvanische Trennung von 500V zwischen EtherCAT und dem Feldbus.AX-1313-T000 | Digital Input and Output64 x DIO, PNP, filter: 3ms, Imax: 0.5A, 24VDC- 32-Kanal Digital Input, PNP, 24VDC, 3ms- 32-Kanal Digital Output, PNP, 24VDC, 0,5A- Robustes Gehäuse aus Aluminiumlegierung- Hochzuverlässige Federklemmen- Unabhängige Stromversorgung für Signale und Peripherie- DIN-Rail HalterungDigital Input:- Feldbus: EtherCat- Anzahl der Eingänge: 32- Nennspannung der Eingänge: 24VDC (-15%/20%)- Signaltyp: PNP- Signalspannung 0: -3V ... +5V- Signalspannung 1: 11V ... 30 V- Eingangsstrom: 3mA- Eingangsfilter: 3ms- Stromaufnahme des Moduls: 100mA- Galvanische Trennung: 500V (EtherCAT / Feldspannung)Digital Output:- Feldbus: EtherCat- Anzahl der Ausgänge: 32- Signaltyp: PNP- Ausgangsstrom pro Kanal: max. 0,5A (kurzschlussfest)- Verpolungsschutz: Ja- Schaltzeiten: T(ON): 15µs; T(OFF): typically 300µs- Stromaufnahme des Moduls: 100mA- Galvanische Trennung: 500V (EtherCAT / Feldspannung)Weitere Angaben:- Abmessungen: 105 x 164 x 45 mm- Gewicht: ca. 300g- Mount: DIN-Rail- Betriebstemperatur: -25°C ... + 60°C- Speichertemperatur: -40°C ... + 85°C- Relative Luftfeuchtigkeit: 95% (nichtkondensierend)- Schutzart: IP30- Zertifikat: CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,73*
€ 400,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 336,39*
€ 400,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 318,52*
€ 379,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,19*
€ 377,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,82*
€ 346,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.