Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-Port Digital Input / 16 Port Digital Output - Ethernet Converter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
16-Port Digital Input / 16 Port Digital Output - Ethernet Converter
16-Port Digital Input / 16 Port Digital Output - Ethernet Converter
Artikel-Nr.:
     3421-nsc32d
Hersteller:
     Sunix
Herst.-Nr.:
     EZIDIDOFF
EAN/GTIN:
     k.A.
SUNIX EZIDIDOFF nutzt die SUNIX EAZInet-Netzwerktechnologie, um schnell 16 digitale Eingangs- und 16 digitale Ausgangssignale über Ethernet zu erweitern. Dadurch können Benutzer Automation bequem umsetzen, das Internet der Dinge schnell in ihre Unternehmen integrieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.SUNIX EZIDIDOFF benötigt keine IP-Konfiguration und unterstützt eine vollständige Netzwerk-Topologie, was die Last der Netzwerkplanung und -verwaltung erheblich reduziert, den Hardware-Bereitstellungsprozess verkürzt und spätere Erweiterungen flexibler ermöglicht.SUNIX EZIDIDOFF ermöglicht eine automatische Geräteerkennung, sodass das Konsolenterminal schnell nach Terminalgeräten suchen kann, was Plug-and-Play-Funktionalität ermöglicht. Dies verbessert die Benutzerfreundlichkeit der Systementwicklung erheblich.Eigenschaften:16 digitale Eingänge und 16 digitale AusgängeEingebauter SUNIX High-Performance Ethernet-IO-ControllerEingebaute Dual 10/100 Ethernet-Anschlüsse für Ethernet-KaskadierungsfähigkeitKeine IP-Konfiguration erforderlich, ermöglicht eine bequeme und schnelle BereitstellungskonfigurationUnterstützt die Netzwerk-Topologie für flexible und schnelle I/O-ErweiterungAutomatischer Geräteerkennungsmechanismus erleichtert die Vernetzung von TerminalgerätenUnterstützt Wand- oder Schienenmontage (DIN)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 410,64*
€ 488,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 406,23*
€ 483,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 388,25*
€ 462,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 385,11*
€ 458,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 355,86*
€ 423,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.