Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-port RS232/RS422/485 - Ethernet Converter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4-port RS232/RS422/485 - Ethernet Converter
4-port RS232/RS422/485 - Ethernet Converter
Artikel-Nr.:
     3421-nsc4s
Hersteller:
     Sunix
Herst.-Nr.:
     EZISNNN40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
adapter rs232
SUNIXs Industrieller serieller Geräteanschluss ist ideal, um die Konnektivität herkömmlicher I/O-Geräte zu erweitern. Der EZISNNN40 ermöglicht es seinen Benutzern, 4 RS-232/422/485-Serienschnittstellen über ein Ethernet-Netzwerk zu erweitern. Ausgestattet mit dem leistungsstarken SUNIX DPA5110 Ethernet-UART-Controller und der exklusiven Seriellen Port-Weiterleitungstechnologie von SUNIX ermöglicht der Industrielle Serielle Geräteanschluss die Erstellung eines physischen seriellen Anschlusses, der Echtzeit-Datenkommunikation und Hot-Swapping unterstützt und automatisch die Online-/Offline-Funktionen des Industriellen Seriellen Geräteanschlusses erkennt. Benutzer können ihre RS-232/422/485-Serienschnittstellen problemlos erweitern, um nicht nur eine bessere Bereitstellungseffizienz zu erreichen, sondern auch eine bessere Zuverlässigkeit bei der Steigerung der Effizienz ihrer kommerziellen und industriellen Automatisierungsanwendungen.Eigenschaften:4 serielle Anschlüsse RS-232/422/485Eingebauter SUNIX DPA5110 High-Performance Ethernet-IO-ControllerVolle Hot-Swap- und Plug-and-Play-FunktionenSUNIX proprietäre Ethernet-I/O-Weiterleitungstechnologie, unterstützt Echtzeit-DatenübertragungUnterstützt die Offline-Konfiguration Behält die System-Serienschnittstellen bei, wenn die Netzwerkschnittstelle im Offline-Modus ist Stellt die System-Serienschnittstellen sofort wieder her, nachdem die Netzwerkschnittstelle verbunden wurdeEingebaute Dual 10/100 Ethernet-Anschlüsse für Ethernet-KaskadierungsfähigkeitUnterstützt Wand- oder Schienenmontage (DIN)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 424,51*
€ 505,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 420,05*
€ 499,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 390,00*
€ 464,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 374,87*
€ 446,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 358,46*
€ 426,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.