Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEJET Webresetter Starterkit USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TELEJET Webresetter Starterkit USB
TELEJET Webresetter Starterkit USB
Artikel-Nr.:
     3421-tkssu
Hersteller:
     TELEJET
Herst.-Nr.:
     TKSSU
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Webresetter-Produktfamilie ist eine günstige und einfache Alternative zu teuren und aufwendigen KVM-over-IP Lösungen. (Out-of-Band Management - Lösung)Mit diesem Starterkit* erwerben Sie ein Set bestehend aus:3 Keyboard-Simulatoren TKS USBbestehend aus:1x Telejet Keyboard-Simulator1x 25cm TKS-Uplinkkabel blau1x 70cm Telejet Y-Resetkabel1 Keyboard-Simulator HUB bestehend aus:Keyboard-Simulator HUB + Netzteil mit 4 unterschiedlich langen blauen Telejet TKS-Uplinkkabel und RS232 Kabel zum Anschluss an den Web-Resetter-ServerSteuern Sie bis zu drei Server/Desktoprechner von jedem Punkt der Erde - Internetanschluss oder eine Einwahl in ihr Firmennetz reicht. Optional können Sie über die 220V Schaltbox auch beliebige Systeme wie Switche, Router, Firewalls, usw. über 'Strom AN/AUS' durchstarten.*Pro Kunde kann nur ein Starterkit erworben werdenWeitere Informationen finden Sie unter www.webresetter.de .
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,72*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 121,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,72*
€ 187,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,49*
€ 183,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,22*
€ 168,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,48*
€ 161,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,92*
€ 145,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.