Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoSYS 2852 Embedded PC, Celeron J3355 2,0 GHz, 4GB, 256GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PicoSYS 2852 Embedded PC, Celeron J3355 2,0 GHz, 4GB, 256GB SSD
PicoSYS 2852 Embedded PC, Celeron J3355 2,0 GHz, 4GB, 256GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-y10132
Hersteller:
     Nodka
Herst.-Nr.:
     y10132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Der PicoSYS 2852 Embedded PC aus dem Hause ICO Innovative Computer GmbH wurde speziell für die Montage auf Hutschienen konzipiert. Durch sein optimiertes Gehäusedesign konnte auf eine aktive Kühlung verzichtet werden, was ihn wartungsfreundlich und durch den Verzicht auf mechanische Bauteile zudem auch verschleißfrei macht. Die hochwertigen und langzeiterprobten Komponenten garantieren einen langlebigen und dauerhaften Betrieb in Temperaturbereichen von 0°C bis 60°C.Artikelnummer des Herstellers: NODKA EBOX-3560
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
CPU-Gruppe:
Intel Celeron
RAM:
4 GB
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
256 GB
Raid 1:
nein
Netzwerkanschlüsse:
2
Gigabit LAN:
2
2.5 Gigabit LAN:
0
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
0
Anzahl Grafikports:
1
Grafikanschlüsse:
HDMI
Stromanschluss:
Terminal Block
Montage:
Hutschiene
Breite:
145 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
147 mm
erw. Temperaturbereich:
nein
Prozessor:
Intel® Celeron® J3355 2.0GHz
Sonstiges:
Schock- und Vibrationsschutz IEC 60068-2-64
Betriebstemperatur:
0°C - 60°C
max. RAM:
8 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
Betriebssysteme (opt.):
Windows10, Ubuntu
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
4
Netzteil:
ohne
Eingangsspannung:
12-24V DC
Slotarten:
MiniPCIe
Eingangsspannung Auswahl:
12V | 24V
Serielle Schnittstellen:
2
davon als RS232 nutzbar:
2
davon als RS422 nutzbar:
0
davon als RS485 nutzbar:
2
Zertifizierungen:
FCC
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Erweiterungsslot:
nein
Digital I/O:
0
PoE-Ports:
0
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C:
0
Win11 fähig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 469,11*
€ 558,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 467,43*
€ 556,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 463,84*
€ 551,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 462,15*
€ 549,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 449,80*
€ 535,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.