Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controlmaster 1091, 4HE lüfterlos, Core-i5, 4GB, 256GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Controlmaster 1091, 4HE lüfterlos, Core-i5, 4GB, 256GB SSD
Controlmaster 1091, 4HE lüfterlos, Core-i5, 4GB, 256GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-y12018
Hersteller:
     ICO
Herst.-Nr.:
     y12018
EAN/GTIN:
     k.A.
Das futuritisch anmutende 19 Industriesystem mit außenliegenden Kühlrippen überzeugt durch seine lüfterlose Bauweise, langzeitverfügbare Hardware und ausgewogenen Schnittstellen. Für optimierte Rechenleistung sorgt der Intel® Core™ i5-3470 Prozessor mit 3.2GHz, bis zu 8GB RAM und eine schnelle 256GB SSD. In dem 4HE Industriesystem können bis zu 7 Steckplätze genutzt werden.Jedes System durchläuft die hauseigene Fertigung mit strengem DIN EN ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement und kann nach Kundenwunsch individuell angepasst oder vorinstalliert werden. Mit über 35 Jahren Erfahrung im Bereich der 19” Industrie PCs werden ausschließlich hochwerige Komponenten mit höchsten Qualitätsstandards verbaut.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
4HE
CPU:
Intel® Core™ i5-3470 3.2GHz
RAM:
4 GB
Netzwerkanschlüsse:
2
Speichermedium:
SSD
Speicherkapazität:
256 GB
max. RAM:
8 GB
PCI Schnittstellen:
4
PCI-Express x1:
1
PCI-Express x4:
1
PCI-Express x8:
0
PCI-Express x16:
1
ISA:
0
PICMG:
Nein
Netzteil:
300 Watt
redundantes Netzteil:
nein
10/100 Mbit LAN:
0
Gigabit LAN:
2
10G LAN:
0
USB 2.0:
2
Front-USB:
ja
Mainb. oder CPU-Karte:
Mainboard
Tiefe Gehäuse:
365 mm
RS232:
6
RS422/485:
0
Anzahl Grafikports:
2
Grafikanschlüsse:
VGA | HDMI
PS/2:
PS/2 Tastatur
Anzahl Steckplätze:
7
Raid:
optional
Wechselrahmen:
nein
Sonstiges:
Lüfterlos, LPT
USB 3.0:
4
USB3.1 Typ-A:
0
USB3.1 Typ-C:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.016,52*
€ 1.209,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.015,45*
€ 1.208,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.000,67*
€ 1.190,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 975,58*
€ 1.160,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 934,93*
€ 1.112,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.