Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controlmaster 1092, 2HE lüfterlos, Core-i5, 8GB, 256GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Controlmaster 1092, 2HE lüfterlos, Core-i5, 8GB, 256GB SSD
Controlmaster 1092, 2HE lüfterlos, Core-i5, 8GB, 256GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-y12019
Hersteller:
     ICO
Herst.-Nr.:
     y12019
EAN/GTIN:
     k.A.
Der lüfterlose Industrie Embedded PC Controlmaster 1092 überzeugt nicht nur mit leistungsstarken Komponenten, sondern bietet auch vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Der für die Rackmontage vorgesehene 2HE Embedded PC beinhaltet einen schnellen Intel® Core™ i5-6500T, der mit 2.5GHz taktet. Mit verbauten 8GB DDR4-RAM und einer schnellen 256GB SSD ist das System optimal dimensioniert, um auch bei Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen zuverlässig und stabil eingesetzt werden zu können.Mit 2x Gigabit-LAN, 6x RS232, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x PCIe x16, sowie den gängigen Grafik-Schnittstellen VGA, DVI-D und HDMI bietet der Embedded PC alles, um problemlos in bestehende IT-Infrastrukturen integriert zu werden.Eine Nutzung im erweiterten Temperaturbereich von -20°C bis 60°C ist problemlos möglich und bedingt so den Einsatz in verschiedensten Anwendungsgebieten.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
2HE
CPU:
Intel® Core™ i5-6500T 2.5 GHz
RAM:
8 GB
Netzwerkanschlüsse:
2
Speichermedium:
SSD
Speicherkapazität:
256 GB
max. RAM:
32 GB
PCI Schnittstellen:
0
PCI-Express x1:
0
PCI-Express x4:
0
PCI-Express x8:
0
PCI-Express x16:
1
ISA:
0
PICMG:
Nein
redundantes Netzteil:
nein
10/100 Mbit LAN:
0
Gigabit LAN:
2
10G LAN:
0
USB 2.0:
4
Front-USB:
ja
Mainb. oder CPU-Karte:
Mainboard
Tiefe Gehäuse:
252 mm
RS232:
6
RS422/485:
0
Anzahl Grafikports:
3
Grafikanschlüsse:
VGA | DVI-D | HDMI
PS/2:
keine
Anzahl Steckplätze:
1
Raid:
optional
Wechselrahmen:
nein
USB 3.0:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 995,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.086,03*
€ 1.292,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.084,27*
€ 1.290,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.063,16*
€ 1.265,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.035,89*
€ 1.232,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 995,78*
€ 1.184,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.