Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panelmaster 1984, 19 Panel PC, J1900, 4GB, 128GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panelmaster 1984, 19 Panel PC, J1900, 4GB, 128GB SSD
Panelmaster 1984, 19 Panel PC, J1900, 4GB, 128GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-y13033
Hersteller:
     Nodka
Herst.-Nr.:
     y13033
EAN/GTIN:
     k.A.
Dieser 19 Panel PC mit resistivem Touchscreen und stromsparendem Intel® Celeron® J1900 SoC Prozessor mit 2.0GHz überzeugt vor allem durch ein optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine ausgewogene Mischung aus qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten sind in dieser Preisklasse sonst nur schwer zu finden. Seine Hauptmerkmale sind ein robustes und markant gestaltetes Aluminiumgehäuse mit IP65 Frontschutz, eine schnelle und hochwertige 128GB SSD, bis zu 8GB RAM, überdurchschnittlich viele, sowie ausgewogene Anschlüsse und das alles zu einem geringen Anschaffungspreis. Natürlich wurde bei der Hardware auf die für die Industrie übliche Langzeitverfügbarkeit geachtet und verspricht so eine langfristig rentable Investition.Artikelnummer des Herstellers: NODKA TPC6000-A192-T-DC24
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
Displaygröße:
19
Auflösung:
1280 x 1024 (5:4)
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
128 GB
Raid 1:
nein
Erweiterungsslot:
nein
Netzteil:
ohne
erw. Temperaturbereich:
nein
Einbau:
VESA 100 | Paneleinbau
Breite:
466 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
81 mm
Netzwerkanschlüsse:
2
10/100Mbit LAN:
0
Gigabit LAN:
2
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
3
Anzahl Grafikports:
2
Grafikanschlüsse:
VGA | HDMI
Prozessor:
Intel® Celeron® J1900 SoC 2.0GHz
CPU-Gruppe:
Intel Celeron
RAM:
4 GB
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
max. RAM:
8 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
IP-Schutz Front:
IP65
Touchscreen:
resistiv
USB 3.2 Gen 1:
1
Material:
Aluminium
Eingangsspannung:
12-24V DC
Stromanschluss:
Terminal Block
Eingangsspannung Auswahl:
12V | 24V
Serielle Schnittstellen:
4
davon als RS232 nutzbar:
4
davon als RS422 nutzbar:
0
davon als RS485 nutzbar:
1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Slotarten:
MiniPCIe
Digital I/O:
0
Win 11 fähig:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 953,10*
€ 1.134,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 951,01*
€ 1.131,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 934,99*
€ 1.112,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 911,13*
€ 1.084,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 868,63*
€ 1.033,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.