Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.35mm Trgf.100kg PU BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-3000275160
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A601.C10.035
EAN/GTIN:
     4021885119263
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan, niedrige Bauhöhe, hohe Tragkraft , Kugellager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
35 mm
Radbreite:
25 mm
Bauhöhe:
58 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Rückenloch-Ø:
11 mm
Material Rolle:
Polyurethan
Ausführung:
kompakt
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, polyurethan reifen, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,57*
3 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 6,93*
€ 9,02*
8 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 6,95*
€ 9,05*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 7,11*
€ 9,26*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,00704*
€ 23,00704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00704*
€ 27,37838
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97704*
€ 27,34268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05704*
€ 26,24788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41704*
€ 25,48628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62704*
€ 24,54618
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00704*
€ 21,42838
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.035
ab € 6,69*
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.050
ab € 13,10*
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.050
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.