Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen BGV A8 L297xB148mm Notausgang Querf./m.Figur Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3000277453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9006FHL148L
EAN/GTIN:
     4054773005157
Suchbegriffe:
Rettungsschild
Rettungszeichen
selbstklebende Folie · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510 · Notausgang
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Breite:
148 mm
Länge:
297 mm
Farbe:
grün/weiß
Ausführung:
Notausgang Querf./m.Figur
Norm:
BGV A8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
64
10
€ 5,99*
ab € 7,02*
€ 9,39*
5 Tage
64
1
€ 5,90*
ab € 9,79*
€ 14,24*
2 Tage
80
3
€ 7,90*
ab € 10,79*
€ 15,50*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,374*
€ 23,374*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,374*
€ 27,815
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,234*
€ 27,648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,854*
€ 26,006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,784*
€ 24,733
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,184*
€ 24,019
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,374*
€ 19,485
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.