| |
|
| Artikel-Nr.: 345-3900275610 Herst.-Nr.: N100.B90.203 EAN/GTIN: 4021885094355 |
| |
|
| | |
| Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw., Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung · Rollen für schwere Transporte Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 105 x 75mm · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 110mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 138mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 200 mm | Radbreite: | 50 mm | Bauhöhe: | 255 mm | Tragfähigkeit: | 600 kg | Ausladung: | 52 mm | Material Rolle: | Guß-Polyurethanbandage | Befestigungsart: | mit Anschraubplatte | Ausführung: | ohne Feststeller | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 42,13* | € 53,31* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 43,64* | € 53,83* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,81* | € 54,03* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,92* | € 54,13* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,26802* | € 90,51802* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|