Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Rollenständer Bahnbreite 200mm D.50x1,5mm Bauhöhe 550-800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442620
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AZ051R2045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibein-Rollenständer Bahnbreite 200mm D.50x1,5mm Bauhöhe 550-800mm, Blume-Rollen GmbH
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
200 mm
Bauhöhe:
550-800 mm
Ausführung Tragrolle:
Ø 50 x 1,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 109,38*
€ 145,10*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,19*
€ 158,46*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 128,258*
€ 158,618*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 129,68*
€ 159,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,95*
€ 160,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,618*
€ 188,755
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,048*
€ 185,697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,548*
€ 176,772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,928*
€ 171,274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,258*
€ 152,627
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.