Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Rollenständer Bahnbreite 200mm D.50x1,5mm Bauhöhe 680-1050mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442625
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AZ051R2065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibein-Rollenständer Bahnbreite 200mm D.50x1,5mm Bauhöhe 680-1050mm, Blume-Rollen GmbH
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
200 mm
Bauhöhe:
680-1050 mm
Ausführung Tragrolle:
Ø 50 x 1,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 120,89*
€ 160,08*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,04*
€ 173,06*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 142,212*
€ 173,222*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,17*
€ 175,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,70*
€ 176,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,222*
€ 206,134
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,392*
€ 203,956
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,082*
€ 194,068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,632*
€ 187,582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,212*
€ 169,232
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.