Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Rollenständer Bahnbreite 500mm D.50x1,5mm Bauhöhe 870-1300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442633
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AZ051R5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibein-Rollenständer Bahnbreite 500mm D.50x1,5mm Bauhöhe 870-1300mm, Blume-Rollen GmbH
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
500 mm
Bauhöhe:
870-1300 mm
Ausführung Tragrolle:
Ø 50 x 1,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 131,07*
€ 173,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,51*
€ 186,41*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 153,128*
€ 186,588*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,19*
€ 189,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,65*
€ 190,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,588*
€ 222,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,298*
€ 220,505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,518*
€ 208,866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,598*
€ 200,632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,128*
€ 182,222
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.