Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Rollenständer Bahnbreite 300mm D.60x2,0mm Bauhöhe 680-1050mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442641
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AZ061R3065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibein-Rollenständer Bahnbreite 300mm D.60x2,0mm Bauhöhe 680-1050mm, Blume-Rollen GmbH
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Bauhöhe:
680-1050 mm
Ausführung Tragrolle:
Ø 60 x 2,0 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 126,37*
€ 167,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,45*
€ 179,53*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 146,66*
€ 179,70*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,98*
€ 182,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,58*
€ 183,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.