Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL6mm Draht-B.1,25mm 1200St./Pack.NOVUS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-4000813876
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0384
EAN/GTIN:
     4009729002308
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammern typ 11
passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-25 (4-10), J-29 (6-14), J-033 (6-10), R11E (6-10), R311 Ergo (6-12) · Zur Befestigung von: Papier, Folien, Heftrandmatten, weichen Kunststoffplatten, Profilholz und Paneelen mit Krallen, Teerpappe Stahldraht · verzinkt VE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Drahtbreite:
1,25 mm
Klammerbreite:
10,6 mm
Schenkellänge:
6 mm
Inhalt:
1200 St.
Typ:
11
Marke:
NOVUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, flachdrahtklammern steinel, Heftklammer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,85*
1 Tag
91
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,80*
€ 3,96*
3 Tage
68
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 3,96*
4 Tage
91
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 2,832*
€ 3,982*
Lager 345
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,746*
€ 14,696*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,696*
€ 17,488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,756*
€ 16,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,336*
€ 15,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,956*
€ 15,418
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,146*
€ 14,454
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,746*
€ 12,788
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 10,746* pro Paket)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus Office
102271201
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.