Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.75mm 2Längs-/6Querteiler Schubl.-B.459mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000427151
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     SEA-B02-042-SRR
EAN/GTIN:
     4051152578721
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Metalleinteilung für Schubladen-Innenmaße B 459 x T 459 mm · 2 Längstrennwände · 6 Quertrennwände · inklusive Schlitzrasterrahmen Weitere technische Eigenschaften: · passend zu: Werkbänke PW 700
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Längs-/6 Querteiler
Fronthöhe:
75 mm
Marke:
KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN
Schubladenbreite:
459 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Auszugboden, Regalauszugsboden, Schubladenunterteilungen, Schubladenunterteilungsmaterial
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 37,53*
€ 49,88*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 37,44*
€ 49,92*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 37,50*
€ 52,50*
1
€ 5,95*
ab € 41,55*
€ 56,50*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 51,53*
€ 67,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WS500N-1500M40-X1581
ab € 201,28*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WS500N-2000M40-X1581
ab € 243,24*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS822N-1000M20-E1901 7035/501
ab € 679,65*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS822N-1000M20-E1901 7035/701
ab € 716,18*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/500
ab € 604,80*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/500
ab € 609,42*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/500
ab € 736,83*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/501
ab € 612,64*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/501
ab € 602,57*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/501
ab € 733,91*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS515N-1500M40-E7031 7035/501
ab € 770,25*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/701
ab € 609,67*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/701
ab € 641,00*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/701
ab € 739,30*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS515N-1500M40-E7031 7035/701
ab € 767,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.