Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox Mini Plus L600xB400xH330mm 60l m.Klappverschluss ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000448099
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
in 5 Größen · hochwertiges Aluminium · stoßfest und mit langer Lebensdauer · hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht · hitze- und kältebeständig · durch integrierte Dichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel anscharniert · Edelstahlscharniere · Klappverschlüsse komplett mit Schlüsselschlössern · Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 310mm · Innenlänge: 550mm · Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Gewicht:
4,5 kg
Außenlänge:
600 mm
Außenhöhe:
330 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
ZARGES
Ausführung:
mit Klappverschluss
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: alu-transportboxen zarges, alu transportbox, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,304*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,544*
€ 231,507
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,354*
€ 227,711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,694*
€ 217,406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,864*
€ 214,038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,304*
€ 184,812
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
40741
ab € 70,3248*
Zubehör
Zarges
40742
ab € 85,9416*
Zubehör
Zarges
40865
ab € 31,8756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.