Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb L620xB425xH250mm 45 lPE rot LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000448300
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     103906242
EAN/GTIN:
     4009292153001
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
aus Polyethylen · hohe Belastbarkeit und Stabilität · lange Lebensdauer · eckig, mit hochstehenden, tragefreundlichen Griffen Weitere technische Eigenschaften: · Material: Polyethylen
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 l
Farbe:
rot
Gesamthöhe:
250 mm
Gesamtbreite:
425 mm
Marke:
LOCKWEILER
Gesamtlänge:
620 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox, Korb, Körbe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 13,35*
€ 17,25*
2 Tage
62
1
€ 5,45*
ab € 13,53*
€ 17,34*
2 Tage
62
5
Frei Haus
ab € 13,52*
€ 18,30*
2 Tage
42
1
€ 5,59*
ab € 14,44*
€ 18,46*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,814*
€ 30,174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,174*
€ 35,907
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,134*
€ 35,859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,164*
€ 34,705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,074*
€ 33,408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,134*
€ 32,289
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,814*
€ 28,339
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
103906226
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.