Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H113xB600xT91mm 6 x B Ku.blau LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000449635
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500691
EAN/GTIN:
     4054773014333
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Klarsichtbehälter aus Kunststoff in blauem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
6 x B
Farbe:
blau
Gesamttiefe:
91 mm
Behältertiefe:
63 mm
Behälterhöhe:
70 mm
Behälterbreite:
80 mm
Gesamthöhe:
113 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Marke:
LOCKWEILER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 14,69*
€ 20,44*
1 Tag
32
1
€ 5,45*
ab € 14,78*
€ 20,53*
1 Tag
23
1
€ 5,59*
ab € 15,15*
€ 21,08*
1 Tag
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,78*
€ 22,12*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,73*
€ 34,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500491
ab € 29,95*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500482
ab € 30,57*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500391
ab € 41,86*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500382
ab € 41,12*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500282
ab € 92,16*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500991
ab € 12,43*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500682
ab € 14,55*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500582
ab € 21,29*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500982
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.