Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H164xB600xT134mm 5 x C Ku.blau LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000449636
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500591
EAN/GTIN:
     4054773014340
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Klarsichtbehälter aus Kunststoff in blauem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
5 x C
Farbe:
blau
Gesamttiefe:
134 mm
Behältertiefe:
97 mm
Behälterhöhe:
108 mm
Behälterbreite:
100 mm
Gesamthöhe:
164 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Marke:
LOCKWEILER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 21,24*
€ 28,94*
1 Tag
27
1
€ 5,45*
ab € 21,33*
€ 29,09*
1 Tag
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 29,85*
1 Tag
18
1
€ 5,59*
ab € 22,08*
€ 29,86*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,432*
€ 42,592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,592*
€ 50,684
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,712*
€ 49,637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,472*
€ 46,972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,412*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,382*
€ 43,295
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,432*
€ 39,784
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
15015900
ab € 62,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.