Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell Stahl,verz.eck.f.Transportbehälter 210l CRAEMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000450290
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     8007 1000
EAN/GTIN:
     4054773014685
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell (Großbehälter)
Stahl verzinkt · für Transportbehälter
Weitere Informationen:
passend für Inhalt:
210 l
Ausführung:
eckig
passend für:
Transportbehälter
Marke:
CRAEMER
Material:
Stahl, verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell/-wagen, Fahrgestelle, GFK-Behälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 111,03*
€ 131,60*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 110,88*
€ 131,73*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 111,29*
€ 132,31*
€ 4,95*
ab € 118,24*
€ 144,76*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,478*
€ 169,048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,048*
€ 201,167
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,218*
€ 200,179
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,798*
€ 191,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,218*
€ 187,089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,478*
€ 171,929
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
8006 1000
ab € 110,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.