Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettentasche B148xH105mm gelb magn.50


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000451019
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175604
EAN/GTIN:
     4005546997018
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Beschriftungsfenster
magnetisch · strapazierfähige Etiketten- und Kennzeichnungstasche aus PP · 2 rückseitige Magnetstreifen · scannertauglich und dokumentenecht · perfekt für die Kennzeichnung von Regalen, Lager- und Transportbehältern sowie Lochblechwänden · Vorderseite transparent · VE = 50 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Format:
DIN A6 quer
Breite:
148 mm
Ausführung:
magnetisch
Höhe:
105 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 75,40*
€ 95,61*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 72,98*
€ 95,79*
20 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 77,90*
€ 98,80*
3 Tage
144
pro Paket
€ 6,95*
ab € 74,20*
€ 98,91*
Lager 345
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 107,468*
€ 135,328*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,328*
€ 161,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,098*
€ 158,387
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,098*
€ 147,677
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,088*
€ 138,145
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,468*
€ 127,887
pro Paket
1 Paket enthält 50 Boxen (ab € 2,14936* pro Box)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485102
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.