| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000453747 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31002188 EAN/GTIN: 4054773016023 |
| |
|
| | |
| für Regalkästen · Klarsichtfolie zum Schutz der Etiketten vor Schmutz und Beschädigung · VE = 100 Stück Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Regalkasten · Farbe: transparent Weitere Informationen: | | Breite: | 117 mm | Höhe: | 90 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,90* | € 7,70* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,95* | ab € 4,90* | € 7,73* | | | | | 49 Tage | | | 5 | | pro Beutel | € 4,90* | ab € 5,11* | € 7,95* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | pro Beutel | Frei Haus | ab € 11,406* | € 16,636* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,1406* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|