Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT300mm Grundregal 14 Stahlböden 112 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9000453750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000453750
EAN/GTIN:
     4054773016054
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Fachbodenregal mit Regalkästen
Grund-Regal
mit Regalkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 300/400/500 mm Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Regalkästen x Gr.: 112 x 1 · Ausstattung: Stahlböden · Feldlast: 1300kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
14
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 517,61*
€ 603,17*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 504,70*
€ 603,7204*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 547,75*
€ 632,87*
21 Tage
15
€ 8,90*
ab € 566,39*
€ 652,07*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,926*
€ 727,776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,776*
€ 866,053
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,026*
€ 847,311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,786*
€ 833,935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,116*
€ 809,338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,926*
€ 763,892
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.