| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000454062 Herst.-Nr.: 9613-2000 EAN/GTIN: 4016849254852 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · stufenlose Verstellung der Sitzflächenneigung · stufenlose Rückenlehnen-Neigung · Rückenlehnen-Höhenverstellung ist im Sitz verstellbar optimal einstellbar · integrierter Tragegriff · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · Sitz und Rückenlehne aus robustem Integralschaum, beständig gegen mechanische Einwirkung, sowie leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar · eingearbeitete Lordosenstütze für eine optimale Abstützung im Lendenwirbelbereich · Untergestell mit Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring Weitere technische Eigenschaften: · Modellbezeichnung: 9613-2000 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Permanentkontakt | Gestellausführung: | Bodengleiter + Fußring | Sitz/Rückenlehne: | Integralschaum | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 580-850 mm | Marke: | BIMOS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, labordrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 213,02* | € 246,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 210,11* | € 246,45* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 215,56* | € 247,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 216,02* | € 247,53* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 261,08* | € 297,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 261,08* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|