| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000454092 Herst.-Nr.: 9071-0551 EAN/GTIN: 4016849792088 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung · intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne · Softpolster mit Wabenstruktur für optimale Mikro-Luftzirkulation · leitet Feuchtigkeit ab und hinterlüftet den Rücken · Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung · Rückenlehne mit Höhenverstellung und integrierter Lordosenstütze · Sitzneige- und Sitztiefenverstellung · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte Sitzposition Weitere Informationen: | | Ausführung: | Synchronautomatik | Gestellausführung: | Bodengleiter + Fußring | Sitz/Rückenlehne: | Kunstlederpolster | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 570-850 mm | Marke: | BIMOS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl leder, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,33* | € 302,10* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,54* | € 302,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,30* | € 303,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,30* | € 324,44* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 297,39* | € 347,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|