| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000466074 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3-54000-0311 EAN/GTIN: 4054773016542 |
| |
|
| | |
| für ein sicheres und leichtes Öffnen aller marktgängigen Fassverschraubungen · robust · geschmiedet · vergütet · schwarz lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,0kg · Ausführung: für alle marktgängige Spundlöcher Weitere Informationen: | | Länge: | ca. 300 mm | Farbe: | schwarz lackiert | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,92* | € 29,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,13* | € 29,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 22,22* | € 29,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,07* | € 29,95* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,09* | € 43,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|