Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 120l LD-PE schwarz 60 µm B700xL1100mm 250St./Karton


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000466516
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000466516
EAN/GTIN:
     4025648016240
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
"""aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht HD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe Durchstoßfestigkeit LD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum """"Weiterreißen"""" bei Durchstoß Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt je Karton: 250St."""
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Material:
LD-PE
Stärke:
60 µm
Farbe:
schwarz
St. je Rolle:
25
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l, abfallsack, Abfallbeutel/-säcke, Corona, Kunststoff- und Papiersäcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllbeutel/-säcke, Müllsack
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
81
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 31,35*
€ 41,88*
2 Tage
113
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 31,40*
€ 41,92*
2 Tage
108
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 32,36*
€ 42,99*
2 Tage
76
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 32,81*
€ 43,61*
Lager 345
unbekannt
1
pro Kit
Frei Haus
ab € 60,056*
€ 78,366*
Menge:  Kit  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 78,366*
€ 93,256
pro Kit
ab 2 Kits
€ 78,166*
€ 93,018
pro Kit
ab 5 Kits
€ 75,116*
€ 89,388
pro Kit
ab 10 Kits
€ 73,386*
€ 87,329
pro Kit
ab 20 Kits
€ 69,856*
€ 83,129
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 60,056*
€ 71,467
pro Kit
1 Kit enthält 1 Box (ab € 60,056* pro Box)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466521
ab € 44,14*
Ähnlich
k.A.
D01-VER-0643
ab € 54,00*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 0,30049*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466517
ab € 42,10*
Ähnlich
k.A.
D01-VER-0650
ab € 32,33*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466522
ab € 38,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.