Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsverteilerbehälter 4,0l Stahlbl.D241xH267mm ASECOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000466750
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     33519
EAN/GTIN:
     4250101185946
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung · selbstschließende Befüll- und Ausgießöffnung · automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich zwischen 0,2 und 0,35 bar · eingebaute Flammsperre aus Edelstahl · sichere und komfortable Bedienung mit Auslösehebel und Handgriff für eine präzise Steuerung der Fließgeschwindigkeit beim Befüllvorgang · hohe Standsicherheit · Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · Schlauchlänge: 229mm · Schlauch-Ø: 16mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
4,0 l
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Ø:
241 mm
Höhe:
267 mm
Marke:
ASECOS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, Verteiler-Behälter, Verteilerbehälter, sicherheitsbehälter, Sicherheitskannen, Sicherheitssammelbehälter, Sparanfeuchter, Verteiler- und Dosierbehälter, Wasch-/Tauchbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,78*
€ 116,92*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 96,96*
€ 117,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 92,06*
€ 117,90*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 102,1892*
€ 123,3692*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,68*
€ 129,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,3692*
€ 146,8093
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,4692*
€ 144,5483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,4092*
€ 139,7169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,6092*
€ 136,3849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,1892*
€ 121,6051
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.