Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbehälter 9,5l Stahlbl.D298xH292mm ASECOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000466758
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     33516
EAN/GTIN:
     4250101185915
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
rund · aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung · selbstschließende Ausgießöffnung · automatischer Überdruckausgleich · eingebaute Flammsperre aus Edelstahl · sichere und komfortable Bedienung mit Auslösehebel oder frei schwingendem Griff · hohe Standsicherheit · Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Auslösehebel
Inhalt:
9,5 l
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Ø:
298 mm
Höhe:
292 mm
Marke:
ASECOS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, Verteiler-Behälter, Verteilerbehälter, sicherheitsbehälter, Sicherheitskannen, Sicherheitssammelbehälter, Sparanfeuchter, Verteiler- und Dosierbehälter, Wasch-/Tauchbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,95*
€ 73,53*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 66,904*
€ 81,964*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,90*
€ 90,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,78*
€ 106,86*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,964*
€ 97,537
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,534*
€ 95,835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,434*
€ 92,146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,674*
€ 90,052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,904*
€ 79,616
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.